すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DW-3.3

品名 : 3.3mm ストレートドリル(両刃/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質HSSサイズ(mm)全長:49
刃先径:3.3
有効長:12
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献
ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。
裏バリのないきれいな穴あけが可能
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
販売価格

840円(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/10 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824DV-3.3
    バリエーション一覧
    EA824DW-3.0 3.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DW-3.2 3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DW-3.8 3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DW-4.8 4.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DW-5.0 5.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DW-6.0 6.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DW-6.5 6.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top