すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EG-2

品名 : 2.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SKH51角度60°
先端径2mm胴径6mm
全長100mm用途.高精度の位置決め、穴の面取り加工に
特長耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
Tinコーティング
対応被削材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824EG-1 1.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)
    EA824EG-1.5 1.5x100mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)
    EA824EG-2 2.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)
    EA824EG-2.5 2.5x100mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
    EA824EG-3 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
    EA824EG-3B 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング)
    ウェブカタログ画像
    • 工具鋼の成分表と用途例
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top