すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EL-1

品名 : 1.0x 36mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/超硬)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

角度60°先端径1.0mm
全長36mm胴径4mm
刃長1.2mm用途高硬度材料に
特長精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。材質超硬
対応被削材一般鋼
超硬付
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/23 10:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824EA-1
    • 品番

      EA824EA-1

    • コメント

      変更点:各仕様

    バリエーション一覧
    EA824EL-1 1.0x 36mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/超硬)
    EA824EL-1.5 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/超硬)
    EA824EL-2 2.0x 47mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/超硬)
    EA824EL-2.5 2.5x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/超硬)
    EA824EL-3 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/超硬)
    EA824EL-4 4.0x 58mm/60゚ センタードリル(軸10.0mm/超硬)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top