すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FD-10.5

品名 : 10.5x265mm ストレートドリル(HSS)

仕様

材質HSS(ハイス)刃先径10.5mm
全長265mm溝長185mm
先端角130°対応被削材合金鋼・非合金鋼の鋼材および鋳鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ダイカスト、短切削アルミ合金、真鍮、青銅
入数1本
特に中・長切りくずを排出する材料に最適
販売価格

9,940(税抜)/ 10,934円(税込)

カタログ価格

9,940円(税抜)/10,934円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FD-2.0 2.0x125mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-2.5 2.5x140mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-3.0 3.0x150mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-3.2 3.2x155mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-3.3 3.3x155mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-3.5 3.5x165mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-4.0 4.0x175mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-4.2 4.2x175mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-4.5 4.5x185mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-5.0 5.0x195mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-5.5 5.5x205mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-6.0 6.0x205mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-6.5 6.5x215mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-7.0 7.0x225mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-7.5 7.5x225mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-8.0 8.0x240mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-8.5 8.5x240mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-9.0 9.0x250mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-9.5 9.5x250mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-10.0 10.0x265mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-10.5 10.5x265mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-11.0 11.0x280mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-11.5 11.5x280mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-12.0 12.0x295mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-12.5 12.5x295mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FD-13.0 13.0x295mm ストレートドリル(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd:10.5mm L1:265mm L2:185mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top