すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FF-5.0

品名 : 5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)

仕様

刃先径5.0mm全長86mm
溝長52mm材質Co-HSS(コバルトハイス)
対応被削材スチール(<1200N/m㎡)、ステンレス(<1200N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)入数1本
先端のステップ形状はφ2.5mm
コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適
通常のツイストドリルよりも大幅に高速
既存の穴の拡大加工も容易
ボルトやリベットの抜き取りに最適
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/12 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FF-1.0 1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-3.3 3.3x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-4.9 4.9x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-5.2 5.2x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-6.8 6.8x109mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-7.5 7.5x109mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-10.5 10.5x133mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-11.5 11.5x142mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-12.5 12.5x151mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    EA824FF-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd:4.9mm、L1:86mm、L2:φd:5.0mm、L1:86mm、L2:52mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top