すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FY-1.0

品名 : 1.0x32mm ドリルビット(六角軸/HSS)

仕様

材質HSS(ハイス)刃先径1.0mm
全長32mm有効長7mm
先端角118°六角シャンク6.35mm(1/4”)
対応被削材スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適
あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。
素早くビットの交換が可能
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FY-1.0 1.0x32mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-1.5 1.5x32mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-2.0 2.0x34mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-2.5 2.5x36mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-3.0 3.0x38mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-3.3 3.3x40mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-3.5 3.5x40mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-4.0 4.0x44mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-4.2 4.2x45mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-4.5 4.5x46mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-5.0 5.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-5.5 5.5x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-6.0 6.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-6.5 6.5x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-6.8 6.8x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-7.0 7.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-7.5 7.5x51mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-8.0 8.0x51mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-8.5 8.5x53mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-9.0 9.0x53mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-9.5 9.5x54mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824FY-10.0 10.0x54mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:1.0mm L1:32mm L2:7mm φd2:6.35mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top