すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824N-13

品名 : 1.5- 6.5mm/13本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番DIYSET13
入数13本サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5
用途電動ドリル用材質HSS(ハイス)
ケースサイズ130×90×155mm
電ドル用ドリルセット
小さな力でぐいぐい入る。加工始めの滑りが小さい。
プラスチックケース付
販売価格

4,220(税抜)/ 4,642円(税込)

カタログ価格

4,220円(税抜)/4,642円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/08 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0912ページ
バリエーション一覧
EA824N-5 2.0- 6.0mm/5本組 ストレートドリル(HSS)
EA824N-7 2.0- 6.0mm/7本組 ストレートドリル(HSS)
EA824N-13 1.5- 6.5mm/13本組 ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ912ページ
  • エスコ便利カタログ913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top