すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824PC-3

品名 : 3.0x 48mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AGSTD3.0-60
材質Co-HSS(コバルトハイス)刃先径3mm
全長48mm溝長9mm
用途位置決め用スターティングドリル面取角60°
被削材【最適】
一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼プレハードン鋼、調質鋼・ダイス鋼
【適用】
ステンレス鋼、Ti合金・耐熱合金、鋳鉄、
アルミニウム合金、銅合金
ねじれ角25°
AGコーティング
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。
多機能タイプで角度バリエーションがあります。
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824PC-3 3.0x 48mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-4 4.0x 52mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-6 6.0x 66mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-8 8.0x 79mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-10 10.0x 89mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-12 12.0x102mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    • 選定基準
    • 面取り加工
    • センタリング
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top