すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826VM-93

品名 : φ3.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です

仕様

全長50mmコーティング長15mm
シャンク部丸柄軸径3mm
ハンドルEA826VM-0(別売)形状丸(φ3.3mm)
粒度電着ダイヤモンド#200
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
アイコン
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA826VM-22
  • 品番

    EA826VM-22

  • コメント

    違い:全長、コーティング径、形状等

バリエーション一覧
EA826VM-91 φ1.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)
EA826VM-93 φ3.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)
EA826VM-94 2.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)
EA826VM-95 3.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)
EA826VM-96 4.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)
その他関連
オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
関連商品EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:丸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top