すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826VR-51

品名 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アクセスが困難な内面研削作業に最適です

仕様

全長55mm軸径3mm
ハンドルEA826VM-0(別売)形状平(3.6×1.6×22mm)
粒度電着ダイヤモンド#140
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
アイコン
販売価格

3,330(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 06:10現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA826VR-41
    バリエーション一覧
    EA826VR-56 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(三角/#140)
    EA826VR-51 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
    EA826VR-52 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
    EA826VR-53 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
    EA826VR-54 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
    EA826VR-57 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(燕尾/#140)
    EA826VR-58 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(腹丸/#140)
    ウェブカタログ画像
    • 先端形状

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top