すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827EC-1

品名 : 0.5-3.5mm 面取りカッター(両面)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

シャンク10mm(3/8”)サイズφ20.7×52(L)mm
重量50g材質HSS(ハイス)
用途板厚3.5mm以下の中鋼、ステンレス、銅、真鍮、アルミのバリ取り用
両側同時にバリ取りができます。
正回転でバリ取りをし、逆回転でクズを除ります。
ねじを外すとφ19mm以上の穴 から加工できます
穴を開けたプレートの穴の縁を、両側同時にバリ取りします。
板厚3.5mm以下の中鋼、ステンレス、銅、真鍮、アルミのバリ取り用
販売価格

7,340(税抜)/ 8,074円(税込)

カタログ価格

7,340円(税抜)/8,074円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top