すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827H-2

品名 : 3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)

仕様

材質HSS(ハイス)穿孔サイズ3~14mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)適合回転数鉄:400~800rpm
非鉄金属:900~2000rpm
2溝
鉄も非鉄も2㎜の厚さ迄可能です。
ドライバードリルや電動ドリルに取付けて使用してください。
販売価格

3,380(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/06 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0981ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top