すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HB-4

品名 : 6本組 カウンターシンク・ステップドリル

仕様

<セット内容>6本組セット
ステップドリル:5~13mm・8~20mm×各1本
テーパードリル:3~14mm×1本
3溝カウンターシンク:最大径12.4mm・16.5mm×各1本、
面取りカッター:5mm~13mm×1本
プラスチックケース入り
用途ステップドリル:厚さ5㎜までの鉄又は非鉄金属の穴あけ
テーパードリル:厚さ2㎜までの鉄又は非鉄金属用の穴あけ
3溝カウンターシンク:金属のカウンターシンク用
面取りカッター:金属、アルミニウム、他軟合金のバリ取り用
材質HSS(ハイス)先端角度90°
六角シャンク1/4”
【穴あけ作業上の注意事項】
ドリルやホールソーで穴をあける場合とは切削方式が違うので下記の要領でご使用下さい。
1.コーンカット先端の錐先部(下穴用)が材料の厚みを貫通するまではドリルやホールソーと同じ要領で押して穴あけをして下さい。錐先部が材料を貫通したら押す力を軽くして下さい。
それで充分穴あけができます。あまり強く押すと通常の電気ドリルでは回転が速すぎて、かえって逆効果で失敗することがあり、又刃先の摩耗が早くなります。
2.金属類の穴あけに対してはぜひクーラント(冷却切削油)又はお手持ちのオイル(粘度の高いものの方が良い)をコーンカットにつけて穴をあけて下さい。コーンカットの耐久性と切味が倍加します。
3.出来れば低速又は変速の電気ドリルを使って頂くと仕事が非常にスムーズで楽になります。
4.刃の先端部は鉄工用ドリルと同じ方法で研磨出来ます。
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/05 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0981ページ

代替品

EA827HB-5
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top