すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827JS-12

品名 : 12.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

仕様

全長48mm軸丈32mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)重量23g
材質高速度鋼(HSS)先端角度90°
適用材鉄・アルミ・樹脂・一般木材適用機種インパクトドライバ14.4V以上
ドリルドライバ14.4V以上
電気ドリル
適正回転数3000rpm以下注意事項アルミ材に使用する場合は、溶着する恐れがありますので油類を塗布しながら作業されることをおすすめします
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
最大径12mm
1枚刃
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/09 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ

代替品

EA827FC-12B
バリエーション一覧
EA827JS-6 6.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-8 8.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-10 10.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-12 12.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-16 16.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ928ページ
  • エスコ便利カタログ929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top