すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA828A-42

品名 : 6本組 ルータービットセット

仕様

メーカーボッシュ型番2607017468
軸長25mmサイズボウズ面:R3・R6
角面:25度・45度
フラッシュトリム:13×25
フラッシュパターントリム:16×25
6.0mm軸
スペアベアリング2個
交換用六角レンチ
最も多く使われるコーナービットのセット
ヨーロッパのDIN規格で作られているので安全です。
販売価格

9,940(税抜)/ 10,934円(税込)

カタログ価格

9,940円(税抜)/10,934円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/26 07:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0997ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top