すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA828AC-12

品名 : 6x12mm ルータービット(2D・3分/タブテール用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番6673030
呼び寸法6×12サイズ(mm)B:6
C:12
D:8.8
A:60
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA828AC-11 6x10mm ルータービット(1D・2分5厘/タブテール用)
    EA828AC-12 6x12mm ルータービット(2D・3分/タブテール用)
    EA828AC-13 8x15mm ルータービット(浅溝3D・4分/タブテール用)
    EA828AC-14 8x15mm ルータービット(標準4D・4分/タブテール用)
    EA828AC-15 8x15mm ルータービット(深溝5D・4分/タブテール用)
    EA828AC-16 12x20mm ルータービット(6D・5分/タブテール用)
    EA828AC-17 12x25mm ルータービット(7D・5分/タブテール用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA828AC-14です。
    • ※画像はEA828AC-14です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top