すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829A-10

品名 : 3/8"DR/M1-M12/125mm タップホルダーセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3260A-KH
セット内容タップホルダー(EA829AR-1・-2)×各1個、
T型ラチェットハンドル200mm(EA829MV-3)×1本、
エクステンションバー75mm(EA618BB-3)×1本、
ビニールケース付
左右切替式
適合タップサイズEA829AR-1:M1~M6、EA829AR-2:M5~M12
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/06 04:43現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0356ページ
その他関連
セット商品EA618BB-3 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA829AR-1 : 3/8"DR/ M1-M6/42mm アジャスタブルタップホルダー
セット商品EA829AR-2 : 3/8"DR/M5-M12/48mm アジャスタブルタップホルダー
セット商品EA829MV-3 : 3/8"DR T形ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top