すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829A-2

品名 : M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

掴み能力(■)4.6~8.0mm全長300mm
ハンドル長118mm重量約460g
販売価格

7,600(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA829AW-12
バリエーション一覧
EA829A-1 M2- M8/250mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829A-2 M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式)
その他関連
本体EA829B : M 3 - M12 タップセット(ISO/SKH)
メイン画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top