すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AM

品名 : M3 - M12 タップ・ドリルセット

仕様

<セット内容>
ドリルサイズ:φ2.5mm
ドリルサイズ:φ3.3mm
ドリルサイズ:φ4.2mm
ドリルサイズ:φ5.0mm
ドリルサイズ:φ6.8mm
ドリルサイズ:φ8.8mm
ドリルサイズ:φ10.8mm
タップハンドル
タップサイズ:M3×0.5(中・上、各1本)
タップサイズ:M4×0.7(中・上、各1本)
タップサイズ:M5×0.8(中・上、各1本)
タップサイズ:M6×1.0(中・上、各1本)
タップサイズ:M8×1.25(中・上、各1本)
タップサイズ:M10×1.25(細目の中・上、各1本)
タップサイズ:M12×1.25(細目の中・上、各1本)
用途自動車整備工場及び農機サービス用総重量約935g
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/04/28 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0959ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ958ページ
  • エスコ便利カタログ959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top