すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829BH

品名 : M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

鍛造製で丈夫なセットです

仕様

<セット内容>
ダイス(サイズ:M6×1)
ダイス(サイズ:M8×1.25)
ダイス(サイズ:M10×1.25)
ダイス(サイズ:M10×1.50)
ダイス(サイズ:M12×1.25)
ダイス(サイズ:M12×1.50)
ダイス(サイズ:M12×1.75)
タップ(サイズ:M6×1)
タップ(サイズ:M8×1.25)
タップ(サイズ:M10×1.25)
タップ(サイズ:M10×1.50)
タップ(サイズ:M12×1.25)
タップ(サイズ:M12×1.50)
タップ(サイズ:M12×1.75)
修正ヤスリ(ピッチ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00mm)
材質鍛造鉄
スパナなどを併用してください。
対応被削材ステンレス、スチール、他様々な金属類
販売価格

9,980(税抜)/ 10,978円(税込)

カタログ価格

9,980円(税抜)/10,978円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0948ページ
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top