すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EB-10B

品名 : M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工<セット内容>3本組
呼び:M10×1.25(先)
呼び:M10×1.25(中)
呼び:M10×1.25(仕上)
全長75mm■巾5.5mm
材質SKS_2組合せ先:喰付9P
中:喰付5P
仕上:喰付1.5P
下穴径8.6mm(参考)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ
JISⅢ級
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

3,550円(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/19 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0902ページ
数量:

この商品には、56点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829EB-2 M 2 x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-2.3 M2.3x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-3 M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-3B M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-3.5 M3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-3.5B M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-4 M 4 x0.7 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-4B M 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-4.5 M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-5 M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-5B M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-5.5 M5.5x0.9 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-6 M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-6B M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-6C M 6 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-7 M 7 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-8 M 8 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-8B M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-8C M 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-9 M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-10 M10 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-10B M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-10C M10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-10D M10 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-12 M12 x1.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-12B M12 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-12C M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-12D M12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-14 M14 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-14B M14 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-14C M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-14D M14 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-16 M16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-16B M16 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-16C M16 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-18 M18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-18B M18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-18C M18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-20 M20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-20B M20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-20C M20 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-20D M20 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-22 M22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-22B M22 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-22C M22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-24 M24 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-24B M24 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-24C M24 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-26 M26 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-27 M27 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-28 M28 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-30 M30 x3.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-30B M30 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EB-30C M30 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
    ウェブカタログ画像
    • L:75mm   l:32mm\nd:7mm   K:5.5mm\nKl:8mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top