すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829FF-14B

品名 : M14x 2.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番B-NRT STD
呼びM14×2全長(mm)88
喰付2P材質HSS(ハイス)
ねじ長(mm)25シャンク径(mm)10.5
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物重量(g)79
■長(mm)11■巾(mm)8
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
窒化処理(表面処理)
喰付2P止り穴用
販売価格

6,460(税抜)/ 7,106円(税込)

カタログ価格

6,460円(税抜)/7,106円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、72点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829FF-1A M 1x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1B M 1x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.1A M1.1x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.1B M1.1x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.2A M1.2x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.2B M1.2x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.4A M1.4x 0.3/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.4B M1.4x 0.3/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.6A M1.6x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.6B M1.6x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.7A M1.7x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.7B M1.7x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.8A M1.8x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.8B M1.8x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2A M 2x 0.4/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2B M 2x 0.4/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2C M 2x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2D M 2x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.2A M2.2x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.2B M2.2x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.3A M2.3x 0.4/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.3B M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.5A M2.5x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.5B M2.5x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.6A M2.6x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.6B M2.6x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3A M 3x 0.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3B M 3x 0.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3.5A M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3.5B M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-4A M 4x 0.7/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-4B M 4x 0.7/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-5A M 5x 0.8/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-5B M 5x 0.8/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-6A M 6x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-6B M 6x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-7A M 7x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-7B M 7x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8A M 8x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8B M 8x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8C M 8x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8D M 8x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10A M10x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10B M10x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10C M10x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10D M10x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10E M10x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10F M10x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12A M12x1.75/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12B M12x1.75/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12C M12x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12D M12x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12E M12x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12F M12x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12G M12x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12H M12x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-14A M14x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-14B M14x 2.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-14C M14x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-14D M14x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16A M16x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16B M16x 2.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16C M16x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16D M16x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18A M18x 2.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18B M18x 2.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18C M18x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18D M18x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20A M20x 2.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20B M20x 2.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20C M20x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20D M20x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top