すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MT-102

品名 : 1/2"DR アジャスタブル丸ダイスホルダーセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
T形ラチェットハンドル
エクステンションバー
丸ダイス用ソケットφ25・φ38・φ50mm
パーツケース
収納箱
<T形ラチェットハンドル>
・差込角…1/2”
・全長…200mm
・左右切替式
<エクステンションバー>
・全長…75mm
・差込角…1/2”
・手締めの際に便利なローレット加工
<丸ダイス用ソケット>
・ダイス径…25・38・50mm
・差込角…1/2”
・六角対辺…22・24・27mm
・全長…60・80・105mm
・材質…クロムモリブデン(SCM430)
・ダイス固定ねじ付
・ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
<パーツケース>
・サイズ…167×126×62(H)mm
・材質…耐衝撃性コポリマー
・収納に便利な仕切板のないフリータイプ
<収納箱>
・サイズ…内寸:315×122×65mm、外寸:347×167×119mm
・重量…550g
・色…透明
・材質…耐衝撃性コポリマー
・中皿の仕切板は取外し可能
T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
販売価格

30,000(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/04 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0950ページ
その他関連
セット商品EA505AB-11 : 347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー)
セット商品EA508KC-5 : 167x126x62mm パーツケース
セット商品EA618CB-2 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA829MT-25 : 1/2"DR/φ25 ダイスホルダー
セット商品EA829MT-38 : 1/2"DR/φ38 ダイスホルダー
セット商品EA829MT-50 : 1/2"DR/φ50 ダイスホルダー
セット商品EA829MV-4 : 1/2"DR T形ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像
  • エクステンションバー
  • \nダイスホルダー
  • パーツケース
  • 工具箱
  • T形ラチェットハンドル
  • エスコ便利カタログ950ページ
  • エスコ便利カタログ951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top