取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
M3~M12サイズ+ドライバーが付いたお得なセットです
仕様
| <セット内容> |
| 六角ダイス(並目):M3×0.5 |
| 六角ダイス(並目):M3×0.6 |
| 六角ダイス(並目):M4×0.7 |
| 六角ダイス(並目):M4×0.75 |
| 六角ダイス(並目):M5×0.8 |
| 六角ダイス(並目):M5×0.9 |
| 六角ダイス(並目):M6×1.0 |
| 六角ダイス(並目):M7×1.0 |
| 六角ダイス(並目):M8×1.25 |
| 六角ダイス(細目):M9×1.0 |
| 六角ダイス(並目):M9×1.25 |
| 六角ダイス(細目):M10×1.25 |
| 六角ダイス(並目):M10×1.5 |
| 六角ダイス(並目):M11×1.5 |
| 六角ダイス(細目):M12×1.5 |
| 六角ダイス(並目):M12×1.75 |
| 六角ダイス(BSP):1/8”×28 |
| タップ(並目):M3×0.5 |
| タップ(並目):M3×0.6 |
| タップ(並目):M4×0.7 |
| タップ(並目):M4×0.75 |
| タップ(並目):M5×0.8 |
| タップ(並目):M5×0.9 |
| タップ(並目):M6×1.0 |
| タップ(並目):M7×1.0 |
| タップ(並目):M8×1.25 |
| タップ(細目):M9×1.0 |
| タップ(並目):M9×1.25 |
| タップ(細目):M10×1.25 |
| タップ(並目):M10×1.5 |
| タップ(並目):M11×1.5 |
| タップ(細目):M12×1.5 |
| タップ(並目):M12×1.75 |
| タップ(BSP):1/8”×28 |
| ダイスハンドル |
| タップハンドル(3本) |
| ピッチゲージ |
| ドライバー |
| 材質 | 高炭素鋼 | プラスチックケースサイズ | 350(W)×200(D)×37(H)mm |
|---|
| 総重量 | 2.4kg | | |
|---|
| 販売価格 | 27,600円(税抜)/
30,360円(税込)
| カタログ価格 | 27,600円(税抜)/30,360円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/14 11:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
|---|