すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-19AB

品名 : 浄水器(水栓取付け型)

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番MK308T
シリーズトレビーノ商品名カセッティ
付属カートリッジ個数1個ろ材活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
ろ過流量2.0L/分カートリッジ交換時期1日10L使用の場合2ヶ月
1日15L使用の場合1ヶ月
サイズ123×77×91(H)㎜重量299g(満水時)
材質ポリアセタール、ABS樹脂浄水能力(JIS S 3201 試験結果)・遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%
・濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%
・総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%
・2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%
・CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%
・テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%
・トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%
カートリッジ交換目安ダイヤル付き
7項目除去(トリハロメタン含む)
カセッティシリーズ
カセッティシリーズであればカートリッジが適合します。
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/12/14 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
その他関連
部品EA763AS-24 : 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個)
オプションEA763AS-15B : 浄水器用カートリッジ(高除去)
オプションEA763AS-17D : 浄水器用カートリッジ(鉛・トリハロメタン除去)
オプションEA763AS-19B : 浄水器用カートリッジ(塩素・濁り除去)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top