空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません
仕様
| 材質 | 本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 | ねじサイズ | 2”NPT |
|---|
| 直径 | φ340mm | 高さ | 280mm |
|---|
| 廃油にも使用可能です。 |
| ふた付で南京錠で施錠可能です。(φ9mm) |
| 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。 |
| 113L又は200Lドラム缶用 |
| 販売価格 | 30,200円(税抜)/
33,220円(税込)
| カタログ価格 | 30,200円(税抜)/33,220円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
26 (2025/12/14 15:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0648ページ |
|---|