すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829VE-3

品名 : M3-M20/54個組 タップダイスセット(HSS/ISO)

モデルチェンジ内容

25/05/09 ケース色がシルバーからブルーへ変更になりました。(No.56 1023)

仕様

ダイスサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5(各3本)
材質HSS対応被削材一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼
ケースサイズ510×235×53(H)mm
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×6本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
販売価格

86,600(税抜)/ 95,260円(税込)

カタログ価格

86,600円(税抜)/95,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/09/03 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0946ページ
バリエーション一覧
EA829VE-1 M3-M12/31個組 タップダイスセット(HSS/ISO)
EA829VE-3 M3-M20/54個組 タップダイスセット(HSS/ISO)
モデルチェンジ品画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top