すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840DK-2

品名 : DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

仕様

電源DC12Vバッテリー専用水平牽引能力1360kg
使用ワイヤーφ4.7mm×15.2m巻取速度8.3m/分(無負荷)
ギア比136:1電源コード長4.7m
サイズφ112×340(L)mm重量6.8kg
リモコン、ローラーフェアリード、フック付
水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)
販売価格

71,000(税抜)/ 78,100円(税込)

カタログ価格

71,000円(税抜)/78,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/09/09 11:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1762ページ
ウェブカタログ画像
  • 仕様チャート
  • 牽引の仕方
  • フックサイズ(実寸)
  • フックサイズ(実寸)

商品動画

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top