すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843R-105

品名 : 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番SE-F4
商品名SEプロテクトMark2用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数14500rpm外径105mm
刃厚1.8mmチップ幅6.0mm
内径20.0mm付属リング15mm
セグメントタイプ
深切り、直進性、切れ味重視タイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止
販売価格

5,540(税抜)/ 6,094円(税込)

カタログ価格

5,540円(税抜)/6,094円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/04 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1013ページ
ウェブカタログ画像
  • 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
  • D:105mm  T:1.8mm\nX:6.0mm  H:20.0mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top