すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843X-4

品名 : 107x1.0mm 超薄型切断砥石(オフセット/1枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最初の1カットで違いが分かる、鋭い切れ味

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番DCT1071NX60S
メーカー商品名デルタカット用途金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用
対応被削材一般鋼・ステンレス・アルミ外径107mm
厚み1mm穴径15mm
砥粒NX粒度#60
硬度S入数1枚
最大回転数14,280rpm最高使用周速度80m/s
薄型1mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。
面一(ツライチ)切断ができるオフセット型形状です。締付ナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。
超薄型のため切り口に焼けが無く、バリも少なくなります。
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA843X-6
  • 品番

    EA843X-6

  • コメント

    同 10枚入り

バリエーション一覧
EA843X-4 107x1.0mm 超薄型切断砥石(オフセット/1枚)
EA843X-6 107x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像
  • ストレート型では出来ない面一切断が可能

商品動画

面一切断ができるオフセット型!面一切断ができるオフセット型!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top