すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA845AH

品名 : 160mm/ 3-12mm ガラス切(ワイドヘッド・プロ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいラバー付ハンドルです

仕様

用途広い所のカットや直線切り用本体材質真鍮
刃材質カーバイトヘッド形状ワイドヘッド
刃角度140°カッティングヘッドスイベル式
スイベルヘッド角度30°可能板厚3~12mm
全長160mmハンドル径12mm
重量約72g
ハンドル部分にオイルタンクがあります。
カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。
オイルが流れすぎている時は通気ネジを締めて調整してください。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
オイル別売(EA920AK-1)
先端は高品質カーバイトホイールで、ハンドル部は硬くて強い真鍮製のハンドルです。
酸化処理してあるので、耐久性もあります。
ガラスとオイルに就いて
ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。
その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。
追加説明●重量…72g(1040 10/06/21)
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA845-10
EA845AB
その他関連
オプションEA845-10B : ガラス切替刃(EA845-10用)
オプションEA920AK-1 : 100ml ミシンオイル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top