すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA845BB

品名 : 175mm/3-6mm ガラス切

先端形状が平らになっているため、切断しやすいです。

仕様

材質刃:タングステンカーバイト
ハンドル:プラスチック
可能板厚3~6mm
刃径φ3mm切断能力(距離換算)10,000m
全長175mm重量約26g
刃先角度138°青色
適応ガラス色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。つけた傷をもとにガラスを割り取る必要があります。
プラスチック製のハンドルは、押し付ける力が必要なタイルの切断に特に適した形状をしています。
先端形状が平らになっているため、切断しやすいです。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットしてください。
コーティングが施されているので長持ちします。
簡単に使用できるため初心者にも向いています。
使いきりタイプ
ガラスとオイルについて
ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。
その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。
販売価格

5,160(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/10/15 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0165ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状が平らになっているため、切断しやすいです。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top