すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EC-4

品名 : φ165mm 電動丸鋸(造作用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番C6UB4(N)
電源AC100V消費電力1050W
電流11A回転数5000rpm
切込深さ45°:38mm
90°:56mm
刃径165mm
穴径20mm使用可能のこ刃外径:165mm
穴径:20mm
コード長2心・5.0mベース材質アルミ
サイズ270.5×218.5×229mm重量3.2kg
付属品ボックススパナ、ロングガイド
高精度アルミ造作ベース
二重絶縁、ブロア機構、LEDライト、平行度微調整機構
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-7
ストップカーボン:EA8813HH-17
販売価格

32,800(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
オプションEA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
部品EA897EC-106 : 250mm 丸鋸用ロングガイド
オプションEA897EC-102 : 丸鋸用ガイド
オプションEA897EC-109 : 650mm 丸鋸用ロングガイド
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top