すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EP

品名 : φ185mm チップソーカッター

仕様

メーカーHiKOKI型番CD7SA
電源AC100V・1330W回転数3700rpm
刃径180/185mm穴径20mm
切断能力板材:厚さ12mm 丸パイプ:φ60.5mm 角パイプ:60mm L形鋼:60×60mmコード長5m
サイズ370×290×255mm重量4.0kg
二重絶縁、ブレーキ、スピンドルロック、ライト付、集じんタイプ
付属品φ180mmチップソー(軟鋼材用)×1枚 保護メガネ、ガイド替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-7
          ストップカーボン:EA813HH-17
販売価格

60,900(税抜)/ 66,990円(税込)

カタログ価格

60,900円(税抜)/66,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0858ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top