すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EY-14

品名 : 147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C3605DC(XP)
バッテリー36V-2.5Ah切込深さ90°:57mm
45°:38mm
逆5°:54mm
刃径147mm穴径20mm
回転数パワ-モード:4500rpm
サイレントモード:2500rpm
サイズ294×245×174(H)mm
重量3kg充電時間25分
切断能力(1充電当たり)SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本
垂木(杉)角材45mm:約700本
付属品急速充電器(冷却機能付)、125mm(24枚刃)チップソー、六角棒スパナ(5mm)、収納ケース、電池カバー
平行度微調整機構、ブロワ機能、ソフトスタート、
逆5°傾斜機構、高輝度LEDツインライト、
切粉後方排出、電池残量表示付
騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。
キックバック軽減システム搭載。
モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、
モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを
停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
販売価格

68,700(税抜)/ 75,570円(税込)

カタログ価格

68,700円(税抜)/75,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/29 01:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top