すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851K-6

品名 : φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)

仕様

メーカー京セラ型番AW663ED
刃径165mm穴径20mm
重量2.6kg電源AC100V
サイズ218×276×243(169)(H)mm定格電流12A
消費電力1150W回転数4,000rpm
最大切込深さ(90°) 66mm
(45°) 44mm
(5° 左傾斜) 52mm
コード長5m
付属品・165mmレーザースリットチップソー(52P)
・ボックススパナ
左傾斜5°可能
二重絶縁
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
販売価格

36,100(税抜)/ 39,710円(税込)

カタログ価格

36,100円(税抜)/39,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/01 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0860ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top