すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851X-51

品名 : 460x400x335mm ワークテーブル(電動工具用)

仕様

メーカーパオック型番WT-TJC
用途電動工具を取り付け、テーブル上で加工ができるワークテーブルにテーブルサイズ440×350mm
テーブル面高さ240mm取付可能電動工具丸のこ・ジグソー・トリマ
本体サイズ450(W)×388(D)×240(H)mm(安全カバー含む)重量4.2kg(安全カバー含む)
材質スチール付属品平行ガイド
角度ガイド
板スパナ(14mm)
1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
電動工具を取り付けることで材料をテーブル上で動かして加工が可能。
取り付ける電動工具に、電源スイッチから手を放しても稼動し続ける「連続運転機能」が付いた機種に限ります。
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/12 05:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0878ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り付け可能工具
  • 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top