すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851YA-42

品名 : φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキソパワーツール型番28733
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途木工用
刃厚1.6mm穴径φ10mm
山数12山最大回転数6,000rpm
材質鋼 超鋼サイズ85(W)×1.6(D)×85(H)mm
重量40g
EA851YA-1、-2用チップソー
販売価格

3,840(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0877ページ
バリエーション一覧
EA851YA-41 φ85mm/30T 超硬チップソー(樹脂用)
EA851YA-42 φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用)
EA851YA-43 φ85mm/24T 超硬チップソー(木工・アルミ用)
その他関連
本体EA851YA-1 : AC100V/200W 卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセット
本体EA851YA-2 : AC100V/200W スライドソー(チップソー平行ガイド付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top