すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854LA-30

品名 : 3枚組 ジグソーブレード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1994355
サイズ88.9mm×20T
88.9mm×14T
厚さ1.5mm
用途木材・プラスチック用(3.2~19.1mm)
フローリング材コンターカット仕上げ用
フローリング材仕上げ用
入数3枚
Tシャンク
切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計
ラミネートフローリングをきれいに素早く切断できます。
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1014ページ

代替品

EA854LB-8A
  • 品番

    EA854LB-8A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top