すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589RD-1

品名 : 0 -1.0mm ピンバイス

仕様

チャック能力0~1.0mm全長75mm
材質本体:スチール
ハンドル部:PVC
コレット:メタル
重量13g
ロックウェル硬さ(コレット)40
1チャックタイプ
貫通タイプ
ハンドルは八角形で、持ちやすくまた置いた時に転がりません。
チャックよりも細いボディ径により、素早い開閉と、細かい作業での迅速な回転が可能です。
特殊なテーパーコレットにより、小さな部品もしっかりと保持します。
販売価格

7,420円(税抜)/ 8,162円(税込)

カタログ価格

7,420円(税抜)/8,162円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/11/22 19:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0670ページ
バリエーション一覧
EA589RD-1 0 -1.0mm ピンバイス
EA589RD-1.6 0.8-1.6mm ピンバイス
EA589RD-3.2 1.3-3.2mm ピンバイス
EA589RD-4.8 2.9-4.8mm ピンバイス
その他関連
オプションEA824AX-0.3 : 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.4 : 0.4x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.5 : 0.5x 20mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.6 : 0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.7 : 0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.8 : 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.9 : 0.9x 25mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1 : 1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
本体EA589RD : 4本組 精密ピンバイス
ウェブカタログ画像
  • 貫通タイプ
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top