すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589XB-3

品名 : 0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

頭部回転キャップ付きで使いやすいです

仕様

メーカーESCOオリジナルチャック能力φ0.1~3.2mm
全長100mmヘッド径10mm
材質ハンドル:真鍮
チャック:真鍮
重量43g
小口径のドリルやタップホルダーとして使えます。
1チャックタイプ
取り付けたいドリルの刃の直径に合わせチャックのヘッドサイズを使い分けてください。
φ0.1~3.2mmまで幅広く使えます。
使いやすい頭部回転キャップ付き
販売価格

1,170円(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 120

(2026/11/22 19:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0670ページ
その他関連
オプションEA824AX-0.3 : 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.4 : 0.4x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.5 : 0.5x 20mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.6 : 0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.7 : 0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.8 : 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.9 : 0.9x 25mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1 : 1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.1 : 1.1x 28mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.2 : 1.2x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.3 : 1.3x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.4 : 1.4x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.5 : 1.5x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.6 : 1.6x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.7 : 1.7x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.8 : 1.8x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.9 : 1.9x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2 : 2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.1 : 2.1x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.2 : 2.2x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.3 : 2.3x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.4 : 2.4x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.5 : 2.5x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.6 : 2.6x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.8 : 2.8x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3 : 3.0x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.1 : 3.1x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.2 : 3.2x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
本体EA824CG-20 : 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top