すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854YB

品名 : AC100V/320W 卓上バンドソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番TBS-80
電源AC100V消費電力320W
加工能力(厚み)軟材:80mm、
             硬材:50mm、
             アルミ:6mm
帯鋸刃周速数1.5~15m/s
鋸刃サイズ(周長)1445mmテーブル寸法292×292mm
テーブル傾斜角0~45° mmコード長2m
サイズ317×622×622(H)mm重量13kg
無段変速、過負荷防止機能付
付属品鋸刃:幅6.35mm×6山、マイターゲージ
集じん機取付可能
追加説明●定格電流…5.0A
●フトコロ寸法…280mm

販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA854YB-1 : 6.35mmx 4T バンドソー(木工用)
オプションEA854YB-3 : 3.18mmx15T バンドソー(鉄・薄物金属用)
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top