すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575HC-61

品名 : 3.6kg/ 80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3089.081
商品名SIMPLEX スレッジハンマー全重量3.6kg
頭径80mm全長800mm
材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物交換ヘッドEA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)
ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ハードヘッド
ヘッド交換式ハンマー
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
販売価格

35,600(税抜)/ 39,160円(税込)

カタログ価格

35,600円(税抜)/39,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0115ページ
その他関連
部品EA575HH-30 : 80mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
部品EA575HH-45 : 80mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
部品EA575HH-81 : 700mm ハンマー・木柄(80mm用)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top