すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA557WC-32

品名 : #2x100mm [+]ビスブレイク電工ドライバー

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番7765(+2×100)
商品名ビスブレーカードライバー ワニドラ電工サイズ(+)#2
全長198mm軸長100mm
軸径φ6.3mm材質刃先:特殊合金鋼
ナット:鉄
ハンドル:TPE
座金:PPガラス繊維入
重量103g
なめたネジも新しいネジも両方回せる。
ハンマーで叩くと先端の噛みつき形状がネジに喰らいつき、なめたネジを外すことができます。
電気を通さないガラス繊維入り強化プラスチックの絶縁体座金。
電気工事で扱いやすいハンドル形状。回しやすく、滑りにくく、力が入ります。
ネジ溝が大きく潰れている場合はEA935KX(No.40)ネジすべり止め液と併用するとより効果が高まります。
マグネット付き
RoHS2対応品
アイコン
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA557WC-32 #2x100mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
EA557WC-33 #2x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
EA557WC-34 #3x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
その他関連
関連商品EA935KX : ネジすべり止め剤
ウェブカタログ画像
  • 本商品は32です。
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top