すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564KL-112

品名 : # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(+)#2×(-)6mm
ビット全長65mmドライバーハンドル110mm
ハンドル六角対辺1/4”セット時全長148mm
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
マグネット付き
アイコン
販売価格

1,930円(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0531ページ
バリエーション一覧
EA564KL-112 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-113 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-114 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-115 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-116 # 3x7.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ
その他関連
セット商品EA611KR-221 : # 2x6.0mmx 65mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA564KL : 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ)
ウェブカタログ画像
  • T型(力を必要とするネジの増し締め、ゆるめはじめに便利)
  • ストレート(一般のドライバーと同様に使用でき、早回しに便利)
  • ハンドル
  • T型にする際、丸印の部分でくぼみにはまり、しっかりと固定されます。
  • 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ530ページ
  • エスコ便利カタログ531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top