すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AC-46A

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/中厚)

仕様

クロスサイズ254×305mm入数200枚
ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオル
中厚タイプ
40%再生繊維使用
布のような感触で、使いやすくベーシックなワイパー
メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。
工業用ワイパー(EA929AC-46)に詰め替えられます。
容器は付属されていません。
容器に詰め替えず、そのままでも使用可能。
販売価格

5,060円(税抜)/ 5,566円(税込)

カタログ価格

5,060円(税抜)/5,566円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2026/11/05 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位BAG
カタログページ0617ページ

代替品

EA929AC-46
バリエーション一覧
EA929AC-46 254x305mm 工業用ワイパー(中厚/200枚)
EA929AC-46A 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/中厚)
その他関連
オプションEA929AC-50 : 225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)
本体EA929AC-46 : 254x305mm 工業用ワイパー(中厚/200枚)
ウェブカタログ画像
  • 詰替え可能(本体:EA929AC-46)
  • 詰替えずにそのままでも使用できます

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top