すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AC-42

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/特厚)

仕様

ワイパーサイズ254×305mm
特厚タイプ
しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずのでにくい丈夫で吸水性の良いワイパー
25%再生セルロース繊維使用
工業用ワイパー(EA929AC-41)に詰め替えられます。
容器に詰め替えず、そのままでも使用可能。
販売価格

5,480円(税抜)/ 6,028円(税込)

カタログ価格

5,480円(税抜)/6,028円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0617ページ

代替品

EA929AC-47C
バリエーション一覧
EA929AC-41 254x305mm 工業用ワイパー(特厚/260枚)
EA929AC-42 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/特厚)
その他関連
オプションEA929AC-50 : 225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)
ウェブカタログ画像
  • 詰替え可能(本体:EA929AC-41)
  • 詰替えずにそのままでも使用できます

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top