すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857DH-11

品名 : DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します

仕様

メーカーHiKOKI型番CR36DA(XP)
仕様樹脂ケースセット電源36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応工具本体により自動で切り替わります。
充電時間約25分ストローク数低速:0~1,700spm
中速:0~2,000spm
高速:0~2,500spm
最高速:0~3,000spm
ストローク長32mm本体サイズ457×101×251(H)mm
重量4.5kg付属品ステンレス管用湾曲ブレード×1枚(14山)、樹脂ケース、充電器、バッテリー×1個
能力:軟鋼パイプ:130mm 、塩ビパイプ:130mm、木材:120mm、軟鋼板:19mm
無段変速、多段変速、オービタル機構、LEDライト、電池残量表示付
ブラシレスモーター搭載
オービタル機構付きで食い込み向上。
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。
筒形ハウジングを採用し、堅牢性・耐久性を向上しました。
解体作業現場など過酷な環境での作業に適しています。
ツールレスブレード着脱機構
ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。
ツールレスベース調整機構
大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
便利な回転大形フック付
販売価格

92,700(税抜)/ 101,970円(税込)

カタログ価格

92,700円(税抜)/101,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA857DH-11A
  • 品番

    EA857DH-11A

  • コメント

    変更点:電池の変更

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top