すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857DL

品名 : AC100V/350W マルチツール

仕様

メーカーHiKOKI型番CV350V
電源AC100V・350W振り子振動数通常モード:6,000~20,000rpm、オートモード:15,000⇔20,000rpm
振り子角度3.2°サイズ280×96(H)mm
重量1.5kgコード長2.5m
付属品サンドペーパー取付用パッド、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード、アクセサリーケース、樹脂ケース
工具不要で素早く、簡単に先端工具の交換が可能です。
先端ツールはEA857DR-1~17をご使用下さい。
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/14 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0861ページ

代替品

EA857DM-3
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top