すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857LE-2

品名 : 275mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1766356
全長275mm山数ダイアモンドグリット
用途鋳鉄、タイル、レンガ建物、石材厚み1.1mm
最大切断径200mm
入数は、1枚入りです。
ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管や石綿管の切断に
ブロック・レンガの切断に
ALC・スレート・モルタルの切断に
切断能力の半分以下の鋳鉄管なら通常の2倍のカット数が可能です。
差し替え可能なダブルタング形状でで、切断径の半分以下の鋳鉄管なら通常の2倍のカット数が可能です。
薄刃設計で素早い切断
アイコン
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 23:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA857LE-1
  • 品番

    EA857LE-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA857LE-1 225mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)
EA857LE-2 275mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top